※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
1.75
2
シャンク径(mm)
6
6
8
10
16
全長(mm)
58
58
64
81
93
105
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58072887
品番
MTECM 06039C12 0.8ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。
用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番
698-3989
全長(mm)
58
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
TiAlN
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.9