プラスチック(PVC)グローブ 100枚×10箱入 FV-PVC-001シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 58072904 品番 FV-PVC-001-M
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

指先にフィットしやすく使いやすいPVCグローブです。
使用用途に富んだプラスチックグローブ。
加硫促進剤不使用。
ラテックスフリー。
パウダーフリー。
左右兼用で便利。
取り出しやすいボックスパッケージ。
1枚ずつ手首側から引き取れます。
薄手ですが耐久性もあり、丈夫なつくりです。

仕様●色:クリア(乳白色タイプ)●サイズ:全長L=23cm(3サイズ共通23cm)●厚み:0.07(±0.01)mm●材質:PVC アズワン品番65-6899-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする