MTECM 08079E21 1.0ISO  IC908 ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカル 58072921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)1
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード58072921品番MTECM 08079E21 1.0ISO IC908
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-3974全長(mm)64ピッチ(mm)1表面処理TiAlNシャンク径(mm)8刃径(mm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする