MTECM 16131E42 2.0ISO  IC908 ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカル 58072948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)2
シャンク径(mm)16
全長(mm)105
内容量1本注文コード58072948品番MTECM 16131E42 2.0ISO IC908
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
トラスコ品番698-2491全長(mm)105ピッチ(mm)2表面処理TiAlNシャンク径(mm)16刃径(mm)13.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする