曜日別特売
MTECBF 1616H38 11W      IC908 ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカル 58073106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シャンク径(mm)16
全長(mm)105
刃径(mm)16
内容量1本注文コード58073106品番MTECBF 1616H38 11W IC908
参考基準価格(税別)¥108,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。

用途
BSF/BSPねじ加工用。
内外径加工用。
トラスコ品番698-3985刃数8枚全長(mm)105表面処理TiAlNシャンク径(mm)16刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする