※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58073210
品番
PCD40R
参考基準価格(税別)
¥39,450
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番
423-4095
材質
刃部:ダイヤモンドセグメントチップ
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
3.8
シャンク形状
SDSプラス
刃径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応