※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
S-LOCKホールソー578 バス用セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58073228
品番
SL578DST050R
参考基準価格(税別)
¥29,410
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。
用途
適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。
トラスコ品番
153-6961
セット内容
ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ
シャンク形状
SDSプラス
有効長(ふところ深さ)(mm)
24
シャンク径(mm)
SDSプラス
刃径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応