アズワン
アズワンの クリーンルームシューズ
アズワンの クリーンシューズ
2層底安全靴 白 PW2220Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
58073254
品番
PW2220N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ソールはポリウレタン製です。
2層爪先に樹脂製プロテクター入り。
爪先耐荷重S級。
仕様
安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω
形状
ローカット
色
白
サイズ(cm)
23
機能
静電
材質(底部)
ポリウレタン2層
アズワン品番
65-6900-23
靴タイプ
スニーカー