2層底安全靴 白 PW2220Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード58073349 品番PW2220N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ソールはポリウレタン製です。
2層爪先に樹脂製プロテクター入り。
爪先耐荷重S級。

仕様安全靴タイプ、電機抵抗値:1.0×10^5Ω≦Rg≦1.0×10^8Ω 形状ローカット サイズ(cm)24.5 機能静電 材質(底部)ポリウレタン2層 アズワン品番65-6900-26 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする