※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90° レギュラTiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58073359 品番327 9.400
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
TiNコーティングの採用により、長寿命です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番181-3255 材質HSS 刃数3、3枚 全長(mm)50 先端角(°)90 先端径(mm)2.2 表面処理TiNコート シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効刃径(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする