※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの バリ取り
グーリングの カウンターシンク
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58073377
品番
477 37.000
参考基準価格(税別)
¥15,520
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様
MT(No.):2
トラスコ品番
181-3252
材質
HSS
刃数
3、3枚
全長(mm)
118
先端角(°)
90
先端径(mm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
37