※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの バリ取り
グーリングの バリ取りバー
デバリング レギュラTiAlNコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58073386
品番
495 12.000
参考基準価格(税別)
¥27,190
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-8589
材質
超硬
全長(mm)
100
刃長(mm)
8.3
先端径(mm)
2.4
表面処理
TiAlNコート
首下長(mm)
91.7
ネック径(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応