T溝チップガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード58073438 品番T16250020
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。
試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。
ハサミで簡単にカットできます。
優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。

用途T溝のガードに。 トラスコ品番698-0917 材質シリコン樹脂 幅(mm)16 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする