曜日別特売
TM-MK40-BLK-4 ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り) ステルスマウント 58073569

 

TM-MK40-BLK-4 ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り) ステルスマウント 58073569
TM-MK40-BLK-4 ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り) ステルスマウント 58073569

ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(4個)注文コード58073569品番TM-MK40-BLK-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マキタ40V用のツールマウント(ホルダー)でツール本体を安全に保管・整理できるツールホルダーです。
マウントに取り付ける時は”カチっ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。
3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

トラスコ品番695-9329幅(mm)75高さ(mm)36奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする