BH-MK-BLU-2 マグネットビットホルダーマキタ(2個入り) ステルスマウント 58073605 BH-MK-BLU-2 マグネットビットホルダーマキタ(2個入り) ステルスマウント 58073605

マグネットビットホルダーマキタ(2個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58073605 品番BH-MK-BLU-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。
最大5つのビットを保持できるように設計されてます。
露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。

トラスコ品番699-1764 幅(mm)45 高さ(mm)12 奥行(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする