OM-WH-BLK-2 ワイプホルダーラック ステルスマウント 58073639 OM-WH-BLK-2 ワイプホルダーラック ステルスマウント 58073639 OM-WH-BLK-2 ワイプホルダーラック ステルスマウント 58073639 OM-WH-BLK-2 ワイプホルダーラック ステルスマウント 58073639 OM-WH-BLK-2 ワイプホルダーラック ステルスマウント 58073639 OM-WH-BLK-2 ワイプホルダーラック ステルスマウント 58073639

ワイプホルダーラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58073639 品番OM-WH-BLK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

好きな幅に調節できるため、使い捨て手袋やワイプを収納することができます。
車のバンの中、木材や壁・机に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。
取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

用途使い捨て手袋やワイプ収納として。 トラスコ品番696-8224 材質ABS射出成形プラスチック 幅(mm)52 高さ(mm)116 奥行(mm)88 フック4本 最大積載量(kg/個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする