ウォールハイブシステムスクリュードライバーラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード58073657 品番WH-BLK-SD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

どんなタイプのドライバーも保管・整理できる収納ホルダーです。
木材や壁・机、車のバンの中に取り付けることで、ドライバーの整理整頓・安全保管の両立ができます。
付属のステルスマウントミニクリートは、ステルスマウントクリート(品番:OM-CL-BLK-6、OM-CL-RED-6)、クリートv2(品番:OM-LOCL-BLK-6)と互換性があるため取り付け可能です。
取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

用途ドライバー収納として。 トラスコ品番696-8222 セット内容ドライバーラック2個、ドライバーラックXLサイズ2個、取り付け用のミニクリート4個 材質ABS射出成形プラスチック 幅(mm)100 高さ(mm)30 奥行(mm)40 ホルダー数7個 フック2本 最大積載量(kg/個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする