ベルハンマー
ベルハンマーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ベルハンマーの 潤滑スプレー
LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
58073675
品番
Lsgp19
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
用途
バイクのメンテナンスに
トラスコ品番
698-6593
色
琥珀
容量(mL)
100
使用温度範囲(℃)
-15〜200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.015L
危険物の性状
非水溶性