※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャックグリース CHUCK GREASE PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58073691 品番CGP-400JA
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

チャックの把握力が1.5倍に、寿命は約3倍になります。
(一般グリース比)

用途チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油してください。 仕様【NLGIちょう度】#2 トラスコ品番698-7749 材質混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他) 白から淡黄色 使用温度範囲(℃)-28〜149 容量(g)400 容器ジャバラ 密度(g/cm3)1.12 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.06〜0.1(LFW-1 回転往復試験機による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする