AEC2-13 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073700 AEC2-13 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073700 AEC2-13 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex 58073700

一輪車電動化キット E-cat Kit2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58073700 品番 AEC2-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。
タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。
悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。

用途運搬業務の効率化に。 トラスコ品番698-0297 長さ(mm)187 幅(mm)370 ブラック 高さ(mm)270 タイプブレーキなし 積載荷重(kg)100 能力登坂能力25度/100kg モーターブラシレスモータ バッテリーHIKOKI BSL 36B18X モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 防塵防水性能IP54相当 最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷) 稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする