ニューストロング販売
ニューストロング販売の バイス/クランプ/ハンドプレス
ニューストロング販売の クランプ
ニューストロング販売の その他クランプ
ヒールリセットストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58073761
品番
HRC-20
参考基準価格(税別)
¥3,023
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途
加工物押えとして。
トラスコ品番
837-9473
セット内容
単品
材質
S45C
長さ(mm)
90
幅(mm)
25
全長(mm)
90
高さ(mm)
12
ボルト径寸法(Φmm)
M10用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合ボルト
M10
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認して下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。