ニューストロング販売
ニューストロング販売の バイス/クランプ/ハンドプレス
ニューストロング販売の クランプ
ニューストロング販売の その他クランプ
スイベルナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58073770
品番
SN-6
参考基準価格(税別)
¥777
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途
クランンプ作業に。
トラスコ品番
118-1887
セット内容
単品
材質
S45C
高さ(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
径(mm)
M6
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。