3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)●連続点灯時間:約4時間30分(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります●光源:白色LED×1灯●明るさ:約150Lm●外形寸法(約):直径17×全長142(mm)(クリップ除く、最大値)●質量:約40g(電池除く)●防水仕様:IPX7(防浸形)●本体カラー:シルバー
注文コード58073787
品番DOP-EP402(SL)
参考基準価格(税別)¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
スリムで大光量
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
押しやすいスイッチ