※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)●連続点灯時間:約4時間30分(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります●光源:白色LED×1灯●明るさ:約150Lm●外形寸法(約):直径17×全長142(mm)(クリップ除く、最大値)●質量:約40g(電池除く)●防水仕様:IPX7(防浸形)●本体カラー:ブラック 注文コード58073796 品番DOP-EP402(BK)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スリムで大光量
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
押しやすいスイッチ

仕様●使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)●連続点灯時間:約4時間30分(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります●光源:白色LED×1灯●明るさ:約150Lm●外形寸法(約):直径17×全長142(mm)(クリップ除く、最大値)●質量:約40g(電池除く)●防水仕様:IPX7(防浸形)●本体カラー:ブラック アズワン品番65-6901-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする