工具セット(片開きプラハードケース)[22点]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58073797 品番SK3220P
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトで計量な樹脂製ケースを採用しています。
使用頻度の高いアイテムを厳選した入組内容は、ホビーに最適です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

仕様片開きプラハードケースタイプ トラスコ品番682-5712 セット内容9.5sq.ソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.エクステンションバー:75・150、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.ユニバーサルジョイント、コンビネーションレンチ:8・10・12・14、樹脂柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄ドライバ(クロス)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) 差込角(mm)9.5(3/8inch) セット数22点 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×385×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする