足関節背屈補助ベルト

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6901-77 注文コード58073814 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

装着することで、足関節の背屈を補助します。

仕様●規格:L●全長:680mm●厚み:8mm●材質:綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン●左右あり アズワン品番65-6901-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする