コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの サポーター・テーピング
コーポレーションパールスターの サポーター
コーポレーションパールスターの その他サポーター
足関節背屈補助ベルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6901-75
注文コード
58073830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
装着することで、足関節の背屈を補助します。
仕様
●規格:S●全長:560mm●厚み:8mm●材質:綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン●左右あり
アズワン品番
65-6901-75