コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの サポーター・テーピング
コーポレーションパールスターの サポーター
コーポレーションパールスターの その他サポーター
むすんでひらいて
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6901-80
注文コード
58073848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
手に装着することで、握る力を補助したり、リハビリに使用出来ます。
仕様
●規格:フリー●全長:150mm●全巾:90mm●厚み:20mm●材質:ポリエステル・ナイロン●左右兼用
アズワン品番
65-6901-80