※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B27375034 グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 58073849 B27375034 グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 58073849

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)3750 山数2025/03/04 注文コード58073849 品番B27375034
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は全長・山数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
耐熱性に優れ、高速、高能率です。
バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。

用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。 トラスコ品番365-3126 適合機種HiKOKI CB32FB 材質コバルトハイス鋼 幅(mm)27 厚さ(mm)0.95 全長(mm)3750 山数2025/03/04 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする