※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B34411534 グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 58073858 B34411534 グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 58073858

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)4115 山数2025/03/04 注文コード58073858 品番B34411534
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は全長・山数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
耐熱性に優れ、高速、高能率です。
バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。

用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。 トラスコ品番365-3145 適合機種ニコテック SCH-33、SCP-33 / アマダ H-350SA、HA-300、HFA-300 材質一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。 幅(mm)34 厚さ(mm)1.07 全長(mm)4115 山数2025/03/04 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする