のぼり旗用スタンド(注水タイプ)満水時17kg ポリエチレン製 ノボリ用ポール台G型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58073918 品番255119
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。
満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。

仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22〜25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ アズワン品番65-6902-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする