ヒサゴ
ヒサゴの ケーブル収納・配線
ヒサゴの ラベル関連商品
屋外用ラベル 油面・粗い面対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
58073971
品番
KLPAB702S
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
油のついた面・ざらざらした面、どちらにも貼れるタイプです。
水・光・温度変化に強く、破れにくいです。
用途
物流倉庫や工場の管理・表示に
仕様
1パック内:50
トラスコ品番
698-2259
材質
ホワイトPETフィルム
色
白
ラベルサイズ(mm)
横150×縦50
面付
5
シートサイズ
A4(210×297)
注意
※
※インクジェットプリンタではご使用できません。
※
※貼りつけ後は、-20℃〜+80℃の環境下での使用が可能です。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※
※油面・粗い面対応、結露面対応、強粘再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。