エアグラインダ ペンシルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58073989 品番MRAPG5730
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高トルク、低騒音です。
軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。
ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。
数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。
超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント

用途
金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工
各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858 全長(mm)149.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 チャック内径(Φmm)3 空気消費量(m3/min)0.18 排気口後方 ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする