日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの 空圧工具アクセサリー
日本パワーファスニングの タッカー/ネイラー
ガス式鋲打ち機 UG用ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000本)
トラスコ品番
336-2745
注文コード
58074025
品番
UG3032-FC7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軽量間仕切り、サドル取付他用。
付属品
ガスカートリッジ×1本
トラスコ品番
336-2745
材質
ピン鋼製
幅(mm)
6.3
全長(mm)
32
入数(個)
1
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
6.3×2.6×32
入数(本)
1000
注意
※使用時は保護眼鏡、保護具を着用してください。
※トラックファースト1100JQおよび1200JQは、ガス缶が未適合のためご使用いただけません。