画像準備中

チップ TPGR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1000A コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)11 注文コード58074091 品番TPGR110302LW T1000A
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど19種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質T1000A 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする