エアホースリール”スーパーリール”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58074095 品番ARX-10
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

10m自動巻取りのホースリールです。
ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。
1/4ウレタンホース10mを収納しています。
ケースカラーはグリーンです。

用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。 トラスコ品番781-6081 寸法(mm)32.5×Φ288×126.3 グリーン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0〜40 容量(kg)4.1 最高使用圧力(MPa)1.5 ケース色グリーン ホース長さ(m)10 最大使用圧力(MPa)1.5 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする