※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHM-310B エアホースリール TRIENS 58074138 SHM-310B エアホースリール TRIENS 58074138 SHM-310B エアホースリール TRIENS 58074138 SHM-310B エアホースリール TRIENS 58074138 SHM-310B エアホースリール TRIENS 58074138 SHM-310B エアホースリール TRIENS 58074138

エアホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58074138 品番 SHM-310B
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番688-1783 材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)390 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 高さ(mm)424 奥行(mm)174 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)10 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする