※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRIENS
TRIENSの 空圧工具アクセサリー
TRIENSの エアホース
エアホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58074147
品番
SHM-315B
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1774
材質
ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)
390
取付
【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ
高さ(mm)
424
奥行(mm)
174
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
ホース長さ(m)
15
二次側長さ(m)
15
一次側長さ(m)
1