※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRIENS
TRIENSの 空圧工具アクセサリー
TRIENSの エアホース
耐火花性ソフトホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58074156
品番
SHM-220SB
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1782
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
幅(mm)
390
取付
【一次側】オス自在R3/8、【二次側】G1/4メスねじ
奥行(mm)
174
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
ホース長さ(m)
20
二次側長さ(m)
20
一次側長さ(m)
1