※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHM-310BSLOW スローモーションエアホースリール TRIENS 58074190 SHM-310BSLOW スローモーションエアホースリール TRIENS 58074190 SHM-310BSLOW スローモーションエアホースリール TRIENS 58074190 SHM-310BSLOW スローモーションエアホースリール TRIENS 58074190 SHM-310BSLOW スローモーションエアホースリール TRIENS 58074190 SHM-310BSLOW スローモーションエアホースリール TRIENS 58074190

スローモーションエアホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58074190 品番 SHM-310BSLOW
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式 トラスコ品番688-1784 材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン 幅(mm)390 本体:グレー 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 高さ(mm)424 取付方式天吊り・壁付け 奥行(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)10 外径(mm)10 内径(mm)8 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする