※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRIENS
TRIENSの 空圧工具アクセサリー
TRIENSの エアホース
スローモーション耐火花性ソフトエアリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58074208
品番
SHM-315SBSLOW
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1780
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
幅(mm)
390
取付
【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ
奥行(mm)
187
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×12
ホース長さ(m)
15
二次側長さ(m)
15
一次側長さ(m)
1