ベストグリップ
ベストグリップの 背抜き手袋
ベストグリップの ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋 業務用ウレタン指先コート PM300-10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
58074226
品番
PM300-WH-10P-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
693-8039
色
【リスト】水色
サイズ
SS
全長(cm)
205
中指長(cm)
67
手のひらまわり(cm)
166
色(本体)
ホワイト
ゲージ数
13