アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)LARGE J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード58074296 品番158429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

サイズが合わず使えなかった方にラージサイズが登場しました。
汚れも目立ちにくくポーラスフィルター技術による高性能な立体網目構造で、花粉をカットし息がしやすいです。
柔らかい伸縮性のある素材だから、顔に優しくしっかり密着し、長時間着けても耳への負担が少ないです。
5回洗っても花粉カット率が変わらないから、繰り返し使用できて経済的で有害な紫外線もカットします。
花粉だけでなく、有害な紫外線もカットします。

用途
花粉用に。
一般作業用に。
トラスコ品番701-7374 材質ポリウレタン グレー サイズラージ 縦(mm)143 横(mm)121
注意
※乳児や呼吸器に異常がある方、自らの意思により本品を着脱することができない方には使用しないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用はできません。
※皮フに異常がある場合や、異常が現れた場合はただちに使用を中止してください。
※マスクを着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする