※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの バイト
イスカルの 完成バイト用ホルダ
突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58074366
品番
PCHL 25-24-JHP-MC-QC
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途
突切/溝入/軽旋削加工用。
トラスコ品番
696-1918
ヘッド長(mm)
LH:23.5
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
機能幅(mm)
WF:23.5
最大加工深さ(mm)
CDX:6.4