※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58074400 品番 PCHR 16-24-JHP-QC
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。

用途突切/溝入/軽旋削加工用。 トラスコ品番696-1919 ヘッド長(mm)LH:23.5 シャンク幅B(mm)16 シャンク高さH(mm)16 機能幅(mm)WF:14.5 最大加工深さ(mm)CDX:6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする