※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの バイト
イスカルの 完成バイト用ホルダ
突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58074436
品番
PCHL 20-24-JHP-MC-QC
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途
突切/溝入/軽旋削加工用。
トラスコ品番
696-1914
ヘッド長(mm)
LH:23.5
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
機能幅(mm)
WF:18.5
最大加工深さ(mm)
CDX:6.4