SP-VカプラTypeA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58074470 品番3S-V-A SUS FKM
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。
真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。

用途不活性ガス・真空用。 トラスコ品番270-1851 材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM) 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)7.5 取付ねじ【相手側】R 3/8 使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水 ねじサイズRc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする