※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットベニヤ T2 シナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58074497 品番ST24153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。

用途DIY木材として。 トラスコ品番695-7691 材質シナ 長さ(mm)900 幅(mm)450 厚さ(mm)4 長さ(m)0.9
注意
※密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。
※防水・耐水性はありません。
※色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする