※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
DICプラスチックの 容器・ひしゃく
DICプラスチックの 工事用空き缶
DICプラスチックの ペール缶
DSPシリ-ズFタイプ蓋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58074531
品番
DSP-3F FUTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番
697-5474
適合機種
DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
直径(mm)
189
パッキン
なし
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。