コヅチ
コヅチの 内装工事関連
コヅチの 内装工事用工具収納
コヅチの 工具差し
3連チェーン折込鋸2段差床皮サック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58074567
品番
CH-07BK
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。
用途
折込鋸などの2段収納用。
トラスコ品番
701-3158
材質
生地:牛革、金具:スチール、ステンレス
長さ(mm)
355
形状
折込鋸2段差
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
355
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止してください。
※水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。